missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Magnesium Matrix Modifier, Supelco™

Produktkod. 15874690
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874690 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15874690 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1058130050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For graphite furnace AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO3)2 x 6 H2O in HNO3 ca. 17%)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Magnesium Matrix Modifier
Densitet 1.05 g/cm3 at 20°C
pH <1 (20°C in H2O)
Typ Magnesium Modifier
Kvantitet 50 mL
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.