missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Scientific Industries SI™ MagStir Genie Magnetomrörare 230V EU/CH

Produktkod. 10243222 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10243222 2 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10243222 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041397

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Lågprofil helt programmerbar enpositionsmagnetomrörare.

  • Hög- och låghastighetsområdena inkluderar omvändning och intervallomrörning
  • Tre effektnivåer för olika provviskositeter
  • Profilläget tillåter användare att snabbt programmera hastighet, ramphastighet, omrörningsriktning, tid och effektnivå; lagra upp till 4 program
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Hastighet 10 till 1800 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta ABS/polykarbonatblandning
Kapacitet 2 l
Visa LCD
Form Ovulär
Spänning 230 V
Mått (L x B x H) 200 x 160 x 55 mm
Höjd (engelska) 2,2 tum
Höjd (metrisk) 55 mm
Längd (engelska) 7,9 tum
Längd (metrisk) 200 mm
Toppplattans längd (engelska) 7,9 tum
Toppplattans längd (metrisk) 200 mm
Toppplattans bredd (engelska) 6,3 tum
Toppplattans bredd (metrisk) 160 mm
Bredd (engelska) 6,3 tum
Bredd (metrisk) 160 mm
Elektriska krav 230 V 50-60 Hz., 1,0 ampere
Amperage 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz
Effektinställning 1,0 a, 230 V, 50/60 Hz
Pluggtyp EU/CH
Certifikat och efterlevnad CE
Garanti och serviceerbjudande 2 år
Färg Grå
Controllertyp Digital knappsats
Beskrivning Programmerbar magnetomrörare
Inkluderar MagStir levereras med en gummikudde för att lägga under behållaren som ska röras om
Modell MagStir Genie Magnetomrörare 230V EU/CH
Skyddsklass Klass III
Hastighetskontroll Digital knappsats
Timer 1 sek. till 99 timmar.
Typ Magnetisk omrörare
Vikt (engelska) 3 lb.
Vikt (metrisk) 1.36 kg
Fraktvikt (engelska) 3 lb.
Fraktvikt (metrisk) 1.36 kg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.