Läs mer
Mangan(II)acetattetrahydrat, Mn 22% (typiskt), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det används som betningsmedel vid färgning, tork för färger och lacker, en oxidationskatalysator och vid tillverkning av bister. Det används också vid tillverkning av gödningsmedel. Det används för produktion av högren mangandioxid, manganoxidhydrat, oxidbaserade katalysatorer och katalysatorer för oxidation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Betningsmedel vid färgning, vid tillverkning av bister, som tork för färger och lacker och som oxidationskatalysator
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(II) acetate tetrahydrate |
| Smältpunkt | 80°C |
| Färg | Rosa |
| Densitet | 1.589 g/mL |
| Odör | Pungent |
| Linjär formel | Mn(OOCCH3)2·4H2O |
| Kvantitet | 100 g |
| Merck Index | 14,5724 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,methanol,ethanol and acetic acid. |
| Formel vikt | 245.09 (173.03 Anhydrous) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.