missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Marinetiketter för BradyJet J4000 och J5000, BS 5609

Produktkod. 17449202
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Höjd (metrisk):
85 mm
110 mm
155 mm
210 mm
279.4 mm
Bredd (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
154.9 mm
203 mm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17449202

Brand: Brady™ 150756

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Låt inte en etikett på slutprodukten sänka din effektivitet. Med BS 5609 marina etiketter och BradyJet J4000 eller J5000 Printer, dina etiketter sitter fast, även till sjöss.

  • Håll det färgglatt - detta material rinner igenom BradyJet J4000 eller J5000 bläckstråleskrivare för högupplösta fullfärgsutskrifter
  • En bläckpatron krävs för att skriva ut detta material

Specifikationer

Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polypropen (B-2585)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Farokommunikationsidentifiering, marin märkning
För användning med (utrustning) BradyJet J4000 och J5000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 120 Labels/Roll
Kvantitet 120 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +60 °C
Tjocklek (engelska) 0.0088 in.
Tjocklek (metrisk) 0.22 mm
Mått (LxB) 210.82 x 154.94 mm
Längd (engelska) 8.3 in.
Bredd (engelska) 6.1 in.
Bredd (metrisk) 154.9 mm
Höjd (engelska) 8.3 in.
Höjd (metrisk) 210 mm
Alternativt artikelnummer J50-267-2585
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.