missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Masterflex™ Viton™ L/S™ Högpresterande precisionspumpslang

Produktkod. 11710509
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11710509

Brand: Masterflex™ 9641236

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Uppnå högsta prestanda från din Masterflex™ L/S™ pumphuvuden med denna precisionsextruderade slang. Masterflex™ Viton™ L/S™ Högpresterande precisionspumpslangar är idealiska för applikationer där FDA-överensstämmelse krävs, syra- och lösningsmedelsöverföring och högtemperaturarbete.

Slangen är tillverkad med snäva toleranser som matchar våra L/S —Pumphuvuden säkerställer exakta flödeshastigheter och lång slanglivslängd. Högpresterande precisionsslangar har en tjockare vägg som förbättrar tryckgenerering, suglyft, förmåga att pumpa viskösa vätskor och slanglivslängd.
  • God kemikaliebeständighet
  • Motstår frätande ämnen, lösningsmedel och oljor vid förhöjda temperaturer
  • Opak svart
  • Överensstämmer med FDA, ADCF

Specifikationer

Diameter (metrisk) Inre 9.7 mm
Material Viton
Total längd (metrisk) 762 cm
För användning med (applikation) livsmedel eller laboratorieapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Motståndsegenskaper Syror, organiska lösningsmedel
Slangstorlek 36
Flödeshastighet 4,8 till 2900 ml/min.
Slang Barb 3/8 tum
Höjd (metrisk) 8.2 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak svart
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 610 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttyp Slangar för pumpar
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.