missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MBL™ Borosilikatglas Klass A mätkolv med propp
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Höjd (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Beskrivning
- Finkalibrerad till klass A-toleranser
- Varje kolv är laseretsad med ett individuellt serienummer, batchkod och tillverkningsdatum
- Överensstämmelse 'H' certifierad
- Inskriptioner i blå emalj
- Levereras med polyetenpropp
- Batchcertifikat finns att ladda ner online
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Klass A, ISO 1042, DIN 12664, överensstämmelse 'H' certifierad |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Beskrivning | Blå emalj inskriptioner |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |
| Tolerans | ±0,025 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering