missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Description
Att användas tillsammans med Velp Scientifica ECODryBlock.
Idealiskt för DNA/RNA-rening, enzymatisk nedbrytning och provberedning av små volymer.
- Rörtyp: 1,5 ml mikrocentrifugrör
- Antal brunnar: 20
- Brunnsdjup: 39,1 mm
- Brunnsstorlek (mm): Ø 10,9 mm
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | Mikrocentrifugrör |
| Material | Aluminium |
| Antal platser | 20 |
| Typ | Torrblock |
| Rörstorlek | 1.5 mL |
| Mått (L x B x H) | 95 x 76 x 51 mm |
| Djup (metriskt) Tja | 39.1 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 10.9 mm |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?