missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Velp Scientific MCT-W20-V020-B-blocket

Produktkod. 31703679 Handla allt Velp Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Well:
10.9 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Well
31703679 10.9 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31703679 Leverantör Velp Scientific Leverantörsnummer A00000508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.46 SEK
    1311.67 SEK / Paket med 1
    Save 78.79 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högkvalitativt aluminiumblock med precis och jämn uppvärmning, designat för att rymma 2,0 ml mikrocentrifugrör.

Att användas tillsammans med Velp Scientifica ECODryBlock.

Idealiskt för inkubation, enzymatisk nedbrytning och framställning av nukleinsyror eller proteiner i 2 ml volymer.

  • Rörtyp: 2,0 ml mikrocentrifugrör
  • Antal brunnar: 20
  • Brunnsdjup: 38,1 mm
  • Brunnsstorlek (mm): Ø 10,9 mm

Tekniske data

Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) Mikrocentrifugrör
Material Aluminium
Antal platser 20
Typ Torrblock
Rörstorlek 2.0 mL
Mått (L x B x H) 95 x 76 x 51 mm
Djup (metriskt) Tja 38.1 mm
Diameter (metrisk) Well 10.9 mm
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.