missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
To be used together with Velp Scientifica ECODryBlock.
Ideal for small-volume applications such as PCR sample preparation, DNA/RNA extraction, and enzymatic reactions.
- Tube type: PCR tubes (0.5 mL)
- Number of wells: 30
- Well depth: 27.6 mm
- Well size (mm): Ø 7.9 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| För användning med (utrustning) | PCR Tubes |
| Material | Aluminum |
| Antal platser | 30 |
| Typ | Dry Block |
| Rörstorlek | 0.5 mL |
| Mått (L x B x H) | 95 x 76 x 51 mm |
| Depth (engelska) Tja | 27.6 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 7.9 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?