missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CHEMGENE MedLab Multi-Surface Disinfectant – Förpackning på norska, finska, svenska och danska
Handla allt Chemgene ProdukterBeskrivning
- CHEMGENE MedLab är en serie ytdesinfektionsmedel som är särskilt skapade för att möta kraven i laboratoriemiljöer
- Dessa multi-ytor desinfektionsmedel har bevisats vara effektiva under följande mikrobiologiska testförhållanden; Bakteridödande: EN 17387, EN 13727 Legionella: EN 13623. Jästdödande: EN 13624, EN 17387. Fungicidal: EN 17387, EN 13624 Virucid: EN 14476, EN 16777 (Vacciniavirus, Norovirus, Adenovirus) Bakteriofag: EN 13610
- Bevisad effektivitet mot resistenta patogener
- Denaturerar DNA/RNA
- Biologisk nedbrytbar formulering
- Finns i eukalyptusdoft eller utan parfym
- Tillverkad i Storbritannien enligt ISO 9001-kvalitetsstandarder
- Icke-korrosiv vid användning
- Alkoholfritt
- Lämplig för autoklavering
- Ingen sköljning behövs
- Kompatibel med ett brett utbud av material, inklusive mjukt stål, rostfritt stål, koppar, aluminium, acetal, nylon och gummi.
- Flaska gjord av 30% återvunnen HDPE
- Flaska och kork återvinningsbara efter användning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multifunktionsrengöring |
| Färgkodad | Nej |
| Form | Koncentrerad vätska |
| pH | 10,5 till 11,4 |
| Doft | Eukalyptus |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B x H) | 133 x 185 x 282 mm |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MedLab Multi Surface Disinfectant Concentrate 5
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride, Didecyldimethylammonium chloride, Limonene
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid produktetiketten och informationen innan användning.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?