missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Uvex™ Herrrock 7464-Vit
Handla allt Uvex Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- män kappa
- Material: 66,5% polyester, 32% bomull, 1,5% antistatisk. Fibrer, 245 g/m²
- Färg: vit
- Högsta skydd med antistat.
- Fiber - optimal laddningsminskning
- Hög uppstående armkonstruktion
- Bröstficka till vänster
- Två sidfickor
- Uppfällbar krage standarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Storlekar: XS-6XL
- Oversize-tillägg: från storlek XXL + 10 %
- Normaltvätt 60° C, blek ej, låg temp. Torktumlare, strykjärn 2 poäng, kem.
- Rengöring med perkloretylen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock för allmänt bruk |
| Storlek | 3X-large |
| Kön | Herr |
| Material | Polyester, Bomull |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Manschettstil | Tunneliserad elastisk |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Hold (Håll) |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering