missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kvicksilverlösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
Förpackning | Glasflaska |
Analyt- eller komponentnamn | Hg |
Koncentration | 1.0±0.002 g/L |
Element | Hg |
Lösningsmedel eller matris | Nitric Acid |
Kvantitet | 250 mL |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Säkerhet och hantering


Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for ICP. Mercury (Hg) 1000mg/l in HNO3 10%
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid, mercurynitrate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Kvicksilverlösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering