missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GA International Metal Rack Labels for Barcode and Thermal Printers on Small Roll

Produktkod. 17894966
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Beige
Brun
Grön
Ljus mintgrön
Ljusblå
Ljusgul
Ljusrosa
Mynta
Orange
Rött
Violett
Mått (LxB):
101,6 x 101,6 mm
25,4 x 25,4 mm
41,3 x 15,9 mm
50,8 x 25,4 mm
76,2 x 50,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 300
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17894966

Brand: GA International AWA28C11LYE

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Cryogenic labels for metal surfaces are intended for long-term storage in liquid nitrogen, ultra-low temperature freezers, and dry ice transportation, stored on a small roll.

  • Specifically designed for the identification of metal and stainless-steel surfaces
  • Resistant to extreme cryogenic conditions, including liquid nitrogen (-196°C) and ultra-low temperature freezers
  • Printable with all major brands of barcode printers
  • Stored on a small roll with core size of 25.4 mm

Specifikationer

Typ av lim Permanent
Färg Ljusgul
Avsluta Gloss
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -320.8°F to +212°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +100°C
Mått (LxB) 50,8 x 25,4 mm
Längd (engelska) 1 in.
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 2 in.
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.