missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metansulfonsyrametylester, 99,4 %, För GC-analys, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanesulfonic acid methyl ester |
| Namnnotering | For GC analysis |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.3g/mL |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 110.13 |
| Procent renhet | 0.994 |
| Fysisk form | Vätska |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?