missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methanol - D4, deuteration degree min. 99.8 % for NMR spectroscopy MagniSolv™, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol - d4 |
| Fysisk form | Liquid |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.79g/cm3 at 20°C (68°F) |
| Flampunkt | 11°C |
| Odör | Characteristic |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Ångtryck | 128 hPa at 20°C (68°F) |
| Viskositet | 0.597mPa.s (20°C/68°F) |
| Kvantitet | 25 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?