missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alfa Aesar™ Methyl 2-fluoro-6-methoxybenzoate, 98%
Beskrivning
Applications
Methyl 2-Fluoro-6-methoxybenzoate is used in the synthetic preparation of thiazinotrienomycin E which is an ansamycin macrolactam antibiotic. Useful intermediates for the synthesis of thiazolones and 2,4,5-trisubstituted thiazoles.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Methyl 2-Fluoro-6-methoxybenzoate is used in the synthetic preparation of thiazinotrienomycin E which is an ansamycin macrolactam antibiotic. Useful intermediates for the synthesis of thiazolones and 2,4,5-trisubstituted thiazoles.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-fluoro-6-methoxybenzoate |
| Brytningsindex | 1.501 |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 184.17 |
| Procent renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?