missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Specifikationer
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate |
| Smältpunkt | 58°C to 60.5°C |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | methyl 6-trifluoromethyl nicotinate, methyl 6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, methyl6-trifluoromethyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-, methyl ester, methyl 6-trifluoromethylnicotinate, methyl 2-trifluoromethyl pyridine-5-carboxylate, methyl 2-trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylate, 6-trifluoromethylnicotinic acid methyl ester, pubchem18762, methyltrifluoromethylnicotinate |
| Formel vikt | 205.13 |
| Procent renhet | 97% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu