Läs mer
Metylisocyanoacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Metylisocyanoacetat används i den kopparkatalyserade, diastereoselektiva syntesen av oxazoliner. Det är involverat i den direkta aldolreaktionen med karbonylföreningar för att framställa motsvarande oxazolin genom att använda katekol-kopparnätverkskatalysator. Vidare är den också involverad i fyrkomponent Ugi-kondensationsreaktion. Den genomgår en asymmetrisk aldolreaktion med fluorerad bensaldehyd med guld(I) som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metylisocyanoacetat används i den kopparkatalyserade, diastereoselektiva syntesen av oxazoliner. Det är involverat i den direkta aldolreaktionen med karbonylföreningar för att framställa motsvarande oxazolin genom att använda katekol-kopparnätverkskatalysator. Vidare är den också involverad i fyrkomponent Ugi-kondensationsreaktion. Den genomgår en asymmetrisk aldolreaktion med fluorerad bensaldehyd med guld(I) som katalysator.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel. Något blandbar med vatten.
Anteckningar
Ljus- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, starka syror, hydratiserat järn(II)sulfat, tungmetaller och aluminium. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl isocyanoacetate |
| Densitet | 1.09 |
| Kokpunkt | 75°C to 76°C (10 mmHg) |
| Flampunkt | 84°C (183°F) |
| Linjär formel | CNCH2CO2CH3 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2922 |
| Känslighet | Light sensitive |
| Löslighetsinformation | Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water. |
| Formel vikt | 99.09 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.