Läs mer
Metylmetoxiacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Metylmetoxiacetat används vid framställningen av 4-hydroxi-2-merkapto-5-metoxipyrimidin (II).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
-5-metoxipyrimidin (II).
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Methyl methoxyacetate |
| Densitet | 1.051 |
| Kokpunkt | 129°C to 130°C |
| Flampunkt | 35°C (95°F) |
| Brytningsindex | 1.396 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1742944 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 104.11 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Methyl methoxyacetate
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Methyl methoxyacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.