Läs mer
Methyl pyruvate, 98%
Beskrivning
Metylpyruvat fungerar som en potent sekretagog som används vid studiet av stimulus-sekretionskoppling. Används även vid framställning av kinoxaliner som dubbla fosfodiesteras 2/10 (PDE2/10)-hämmare. Det ökar koncentrationen av fria kalciumjoner i cytosolen i pankreasceller. Det används vid framställning av dimetyl-2,3-dimetylenbutandioat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metylpyruvat fungerar som en potent sekretagog som används vid studiet av stimulus-sekretionskoppling. Används även vid framställning av kinoxaliner som dubbla fosfodiesteras 2/10 (PDE2/10)-hämmare. Det ökar koncentrationen av fria kalciumjoner i cytosolen i pankreasceller. Det används vid framställning av dimetyl-2,3-dimetylenbutandioat.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol, eter, alkohol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme.
Specifikationer
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Methyl Pyruvate |
| Densitet | 1.123 |
| Kokpunkt | 135°C to 137°C |
| Flampunkt | 39°C (102°F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Brytningsindex | 1.404 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1361953 |
| Merck Index | 14,8021 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Methyl pyruvat
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Methyl pyruvate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.