missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SP Bel-Art™ Metric Micro Spinbar Magnetic Stirring Bars

Produktkod. 16815413 Handla allt SP Scienceware Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
15 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16815413

Brand: SP Bel-Art™ F371198300

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Designed for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.

  • Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared and evaluated
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE Coating - Superior Chemical Compatibility
  • Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification
  • Autoclave safe

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg White
Beläggning PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 8 mm
Material PTFE
Kvantitet 10 Pk.
Typ No Pivot Ring
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.