missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metro™ Benstat™ Static Dissipative Tote Box
Beskrivning
- Can be stored and transported on a variety of standard Metro products.
- Manufactured from Benstat™ blue static dissipate (BAS), a polypropylene based resin.
- Injection molded for longer life and more uniform wall thickness.
- Inside Dimensions (L x W x Stack Depth): 23.3 x 16.7 x 17.6 cm (9.187 x 6.562 x 3 in.).
- Outside Dimensions (L x W x H): 27.6 x 21 x 8.9 cm (10.875 x 8.25 x 3.5 in).
- Cu. Cap (cu. ft.): 0.10.
- Weight: 16.8 kg (37 lb.).
- Carton Quantity: 48.
- Approx. Carton Weight: 37 lb. (Items must be purchased in carton quantities to avoid a broken lot charge).
- Tote Dividers (17-820-354, -360.).
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0.1 cu. ft. |
| Förslutningstyp | None |
| Färg | Blue |
| Material | Polypropylene |
| Form | Rectangular |
| För användning med (applikation) | Storage and Transport |
| För användning med (utrustning) | Standard Metro Product, Metro Kitting Cart |
| Produkttyp | Tote Box |
| Kvantitet | Each |
| Mått (L x B x H) | 22,5 x 17,5 x 12 tum |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?