missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metro™ Dubbel djup qwikTRAK™ Stationära mellanliggande enhetssatser
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Avsluta:
Förkromad
Metroseal grön epoxi
Rostfritt stål
Tung polymer
För användning med (utrustning):
Metro MetroMax i och Q Hyllsystem
Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, superjusterbart hyllsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ och MetroMax iQ hyllsystem
- Satsen innehåller 74 tum. (188 cm) höga stationära stolpar och anslutningsutrustning
Beställningsinfo
Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stationär mellanenhetssats |
| Avsluta | Tung polymer |
| För användning med (utrustning) | Metro MetroMax i och Q Hyllsystem |
| Inkluderar | 74 tum. Höga stationära stolpar och anslutningshårdvara för att ansluta dubbelt djupt qwikTRAK™ stationära mellanliggande enheter för att spåra och ankare spår till golv |
| Vikt (engelska) | 24.3 lb. |
| Vikt (metrisk) | 11 kg |
| Material | Polymer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering