missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scotch-Brite™ Micro Duett Wipes
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Beskrivning
- Rengöring utan ludd och ränder, speciellt i våta områden
- Kan användas torrt eller fuktigt, med eller utan kemikalier
- Bra hållbarhet och maskintvättbar upp till 95 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Bredd (metrisk) | 320 mm |
| Färg | Klart |
| Mått (L x B) | 400 x 320 mm |
| Förpackningsmängd | 5/Pk. |
| Skötselråd | Maskintvättbar |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering