missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kartell SpA Micro Test Tube
Beskrivning
Allows for centrifugation up to RCF 21,000 x g. Large opening tab featuring rounded surfaces for smoother open/close routine and cap top with 3 mm pierceable area. Autoclavable at 121°C for 20 minutes with open cap.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Flat cap |
| Certifikat och efterlevnad | CE/IVD |
| Stängningsfärg | Pink |
| Stängningsmaterial | PP (Polypropylene) |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Färg | Pink |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | Sample analysis |
| Antal per förpackning | 1000/Pk. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?