missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 31-103 Compostable Disposable Gloves
Handla allt Ansell Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
X-Small, Liten
Intermediär, Betydande
X-large, 2X-large
Beskrivning
- Compostable disposable gloves: MICROFLEX™ 31-103 gloves achieve 90%+ biodegradation within 180 days in industrial composting facilities
- Certified protection: They are the only PLA-blend product on the market with EN ISO 374-1 Type C and EN ISO 374-5 virus certifications
- Eco-friendly: They are packed in 200-count compostable polybags for decreased packaging waste
- Decreased emissions: Their manufacturing process uses 100% green energy from solar power and hydroelectricity
- Reduced allergy risks: They do not contain silicones or accelerators and are allergen-free
- Bio-based PLA* blend formulation: Reduced environmental impact
- EN 13432 certification: For certified compostable gloves
- Made in Portugal (EU): Supporting local manufacturing
*polyactic acid
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE 0493, EN 13432, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Contact, ISO 9001, OK compost INDUSTRIAL (TUV Austria), UKCA 0321 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 13432, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Contact, ISO 9001, OK compost INDUSTRIAL (TUV Austria), UKCA 0321 |
| Accelerator gratis | Ja |
| Användningsområden | Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Fingertjocklek (engelska) | 0.0007 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.018 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering