missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ismatec™ Micropump™ GA Series B-Mount Suction Shoe Gear Pump Head

Produktkod. 11930015
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Flödeshastighet:
0.042 mL/rev
0.092 mL/rev
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11930015

Brand: Ismatec™ MI0007

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Smooth, pulseless flow provides precise, leak-free delivery of fluids

  • Suction shoe designs provides higher delivery pressures and temperatures, plus increased efficiency.
  • Cavity style designs with no dynamic seals for applications that cannot tolerate leaks.
  • Magnetically driven, precision-geared pump heads provide smooth, accurate, pulseless fluid delivery.
  • The magnetic drive and static seals keep fluids securely inside and potential contaminants out.
  • Chemically resistant materials handle a wide range of materials (due to wetted parts).
  • Pump heads are compact and easy to service.
  • Modular design offers flexibility—configure to your specific needs.

Specifikationer

Beskrivning Differential pressure: 40 psi
Flödeshastighet 0.042 mL/rev
Max. Driftstemperatur (metrisk) 177°C
Material Gear material: Carbon graphite
Material (tätning) PTFE
Min. Driftstemperatur (metrisk) −46°C
Viskositet 0.5-1500 cP
Hastighet 5500 rpm
Material för fodral Stainless Steel
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.