missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BOLA Miniature Couplings
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Anslutningar:
3
4
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,6 mm
Beskrivning
- Three types of couplings available: straight type made of PTFE or POM with higher mechanical strength
- T type with three connections or cross type with four connections, all made of PTFE.
- The tubing is connected by means of tube end fittings to a female thread UNF ¼ in. 28 G.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.6 mm |
| Anslutningar | 4 |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,8 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering