missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ MiniMark™ Vinyltejp inomhus/utomhus

Produktkod. 10365484
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
30,48 mx 101,6 mm
30,48 mx 28,58 mm
30,48 mx 57,15 mm
Färg:
Blått
Brun
Grå
Guld
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10365484

Brand: Brady™ 113196

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta MiniMark™ Inomhus-/utomhusvinyltejp gjord av B-595 vinyl kommer att fästa på svåra föremål med låg ytenergi.

  • Brady's B-595 vinyl kommer att fästa på svåra föremål med låg ytenergi, inklusive: PVC-rör, formblåsta utrustningshöljen, ABS-plaster, pulverlackerade ytor och utrustning av återvunnen plast.
  • B-595-materialet utmärker sig också när det gäller att fästa på ytor med hög struktur, som målade väggar av cinderblock, ytbehandlat ojämnt trä, texturerad plast, grova rör och pappersmantlade rör.

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC
Beskrivning MiniMark Vinyltejp inomhus/utomhus
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning Pulver
Färg Rött
Avsluta Glans
Formatera Rulla
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, Elmärkning, Anläggningsidentifiering, Golvmärkning, Laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, Rör- och ventilmärkning, Lagermärkning
För användning med (utrustning) MiniMark Skrivare
Glans 60° 50 Gardner-enheter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1 rulle/låda
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +180 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 30,48 mx 101,6 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 101.6 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 4 tum
Alternativt artikelnummer MINIMARK B-595 100 mm Röd
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.