missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ MiniMark™ Vinyltejp inomhus/utomhus
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
30,48 mx 101,6 mm
30,48 mx 28,58 mm
30,48 mx 57,15 mm
Färg:
Blått
Brun
Grå
Guld
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Brady's B-595 vinyl kommer att fästa på svåra föremål med låg ytenergi, inklusive: PVC-rör, formblåsta utrustningshöljen, ABS-plaster, pulverlackerade ytor och utrustning av återvunnen plast.
- B-595-materialet utmärker sig också när det gäller att fästa på ytor med hög struktur, som målade väggar av cinderblock, ytbehandlat ojämnt trä, texturerad plast, grova rör och pappersmantlade rör.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC |
| Beskrivning | MiniMark Vinyltejp inomhus/utomhus |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | Pulver |
| Färg | Rött |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Vinyl |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering