missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Moldex™ Softies™ Engångsöronproppar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Med sladd:
Utan sladd
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Strålande orange färg för enkel kontroll av efterlevnad
- Extra mjukt lågtrycksskum för komfort och passform
- Avsmalnande form för enkel insättning och borttagning
- Formad för att passa även mycket små hörselgångar
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI S3.1974 | Ja |
| CSA Z94.2 | Klass AL |
| Storlek | Universell |
| För användning med (applikation) | Konstruktion, verktyg, tillverkning, produktion, gruvdrift, olja och gas och andra olika industrier |
| Hög synlighet | Ja |
| Förpackningstyp | Polyväska |
| Par per paket | 200 Par/Pk. |
| Pluggmaterial | Skumma |
| Plugg färg | Orange |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 33 dB |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering