Läs mer
Invitrogen™ Hexidiumjodid
Beskrivning
Nukleinsyrafärgningen, hexidiumjodid, färgar selektivt nästan alla grampositiva bakterier i närvaro av gramnegativa bakterier. Hexidiumjodid uppvisar excitations-/emissionsmaxima för∽ 518/600 nm vid bindning av DNA. I allmänhet visar både cytoplasman och kärnorna i eukaryota celler färgning med hexidiumjodid.
Analys av bakterier, cellanalys, cellstruktur, cellspårning& Spårning, cellviabilitet& Cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation& Funktion, Gramfärgning, Mikrobiell spårning, Mikrobiologisk analys, Nucleus, Nucleoli& Kärnkraftshölje, organellspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Excitationsvåglängdsområde | ⁄518 600 |
| Typ av färg | Cellpermeant |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 5 mg |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Fluorescerande färgämne |
| Produkttyp | Nukleinsyrafärgning |
| Visa mer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.