missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ TC-ReAsH™ II In-Cell Tetracystein Tag Detection Kit (röd fluorescens), för avbildning av levande celler

Produktkod. 10503913
1 Kit, Varje
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.

Innehåller

Satsen innehåller ReAsH-EDT 2 märkningsreagens och BAL tvättbuffert.

Innehåller ett expressionstag-baserat fluorescensmärkningsreagens för märkning av levande celler

Däggdjurscellinjer som uttrycker ett protein sammansmält med en tetracysteintagg (CCPGCC) kan märkas med det rödfluorescerande ReAsH-EDT 2- reagenset som finns i kitet. Det märkta proteinet är fluorescerande endast när märkningsreagenset tillsätts. BAL tvättbuffert ersätter den tidigare medföljande Disperse Blue 3 och EDT-baserade tvättbufferten som ett doftmässigt mer behagligt reagens som ger överlägsen signal till brus.

Cellanalys, cellbaserade reporteranalyser, cellulär avbildning, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, märkningskemi, Lumio Detektion, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser, tetracysteinanalyser (Lumio/FlAsH/ReAsH)

Beställningsinfo

Fraktskick: Våt is

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Produkttyp Tetracystein Tag Detection Kit
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Färg Rött
Etikett eller färgämne ReAsH
Frakt skick Våt is
Formatera Kit
Produktlinje TC-ReAsH II
Kvantitet 1 Kit

Endast för forskning. Ej för diagnostik.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Invitrogen™ TC-ReAsH™ II In-Cell Tetracystein Tag Detection Kit (röd fluorescens), för avbildning av levande celler >

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.