missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Molybdenlösning för ICP , 10 g/L, HNO 3 /HF-matris, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Ampull |
| Analyt- eller komponentnamn | Mo |
| Koncentration | 10.00±0.02 g/L |
| Typ | Mass Spectrometry Standard |
| Element | Mo |
| Lösningsmedel eller matris | HNO3/HF |
| Kvantitet | 250 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for ICP. Molybdenum (Mo) 10000 mg/l in HNO3 5% HF 4%
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?