missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Mouse Netrin-3 (NP_035077) VersaClone cDNA
Beskrivning
- Also known as: Ntn2l
- Nectrin-3 is a member of the netrin family of proteins, which function in various biological processes including axon guidance, tumorigenesis, and angiogenesis.
- Netrins are laminin-related proteins that have an N-terminal laminintype domain, epidermal growth factor-like repeat domain, and a positively charged heparin-binding domain at the C-terminus.
- The insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
- For reasearch use only. Not for use in humans.
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | mNtn3 |
| Tillträdesnummer | NP_035077 |
| Koncentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulering | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Infoga typ | 1756 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 4917 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Mouse |
| Kvantitet | 10 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?