missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ AIN-76C Semirenified Diet, Pellets

Produktkod. 11407241 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11407241

Brand: MP Biomedicals™ 0296029650

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Råtta eller mus, Pellets

  • AIN-76 diet med mängden vitamin K ökade 10 gånger (till 500μ g/kg kost)
  • 0,02% BHT (Butylated Hydroxy Toluene) per gram majsolja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Produkttyp Djurkost
Komponenter Kaseinrenad hög nitrogen 20 %, DL-metionin 0,3 %, sackaros 50 %, majsstärkelse 15 %, alfacel, icke-näringsrik bulk 5 %, majsolja 5 %, kolinbitartrat 0,2 %, AIN mineralblandning, AIN vitaminblandning 3,5 %
Formatera Pellets
För användning med (applikation) Underhålla möss och råttor kolonier i forskningslabbet
Kvantitet 50 kg
Art Råtta, mus
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.