missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Format: Tanpulver
- Specifik aktivitet: 50 enheter/mg protein
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | >50 U/mg |
| Färg | Solbränna |
| pH | 4,8 till 5,5 |
| Innehåll och lagring | 0 °C |
| Källa | Aspergillus oryzae |
| Kvantitet | 1 mU |
| Produkttyp | alfa-amylas |
| Form | Pulver |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?