missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ Antibiotika: Paromomycinsulfat

Produktkod. 11420792 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11420792

Brand: MP Biomedicals™ 0219453505

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tjäna olika ändamål i cellkultur, inklusive selektion, eliminering av mykoplasma och mikrobiell kontaminering och profylax

  • Format: Pulver, Icke-steril

Alla antibiotika är endast avsedda för forskningsanvändning. De är inte för terapeutisk användning på människor eller djur.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Antibiotika
Kvantitet 5 g
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.