missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifications
Specifications
| Koncentration | >50 000 U/ml |
| Färg | Brun |
| pH | 5 |
| För användning med (applikation) | Används som reportergen enzymatisk hydrolys av glukuronider |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Källa | Helix pomatia |
| Kvantitet | 5 ml |
| Produkttyp | beta-glukuronidas |
| Inhibitorer | D-glukuronsyra, D-galakturonsyra och D-glukaro-1,4-lakton |
| Form | Vätska |
Safety and Handling
Product Identifier
- B-Glucuronidase
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?