missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals Majsolja Diet, hög
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10,000 g
20,000 g
50,000 g
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Majsolja diet |
| Komponenter | Kaseinrenad högkväve 20 %, DL-metionin 0,3 %, sackaros 35,58 %, majsstärkelse 15 %, majsolja 20 %, alfacel, icke-näringsrik bulk 5 %, DL-a-tokoferol pulver 0,12 %, AIN-76 blandning av vitamin A 4 % mineralförstärkning, plus 1,4 % mineralblandning |
| Formatera | Pellets |
| För användning med (applikation) | För att förstå fettomsättningen hos forskningsdjur |
| Partikelform | Pulver |
| Kvantitet | 50,000 g |
| Förvaringskrav | 4 °C |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering