missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals™ CSM-HIS-URA, pulveriserat media
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
Beskrivning
- Tillsätt 0,75 g CSM-His-Ura till varje liter DOB eller DOBA och autoklavera vid 121 °C i 25 minuter för fullständigt syntetiskt definierat dubbelt drop-out-medium för S.cerevisiae
Användningsområden:
Jästcellsodling, genuttryck, transkriptionsreglering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Molekylärbiologi Certified™ |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Jäst Media |
| Formulering | Adenin 10mg/L, L-arginin HCl 50mg/L, L-Asparaginsyra 80mg/L, L-Histidin HCl 0mg/L, L-Isoleucin 50mg/L, L-Leucin 100mg/L, L-Lysine HCl/L, L-Lysine HCl/L, 50mg/L L-Fenylalanin 50mg/L, L-Treonin 100mg/L, L-Tryptofan 50mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, Uracil 0mg/L, L-Valine 140mg/L |
| För användning med (applikation) | För tillväxt av Saccharomyces cerevisiae |
| Kvantitet | 100 g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering