missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Renad genom kromatografi. Aktivitet: 2000-2400U/mg protein. Enhet Definition: En enhet kommer att producera enΔ En 280 av 0,001 per minut vid pH 2,0 och 37 C, mätt som TCA-lösliga produkter med användningav °hemoglobin som substrat. Lyofiliserat pulver, i princip saltfritt.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Används för att smälta proteiner och används vanligtvis vid framställning av Fab-fragment från antikroppar |
| pH-intervall | 1 till 3,5 |
| Provtyp | Slemhinnan i magen hos svin |
| Innehåll och lagring | 0 °C |
| Form | Frystorkat material |
| Kvantitet | 5 g |
| Produkttyp | Pepsin |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?