missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ Sojagryn, avfettad

Produktkod. 11412791 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
5lb
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11412791

Brand: MP Biomedicals™ 0296002480

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Avfettat, råprotein> 48 %

Avfettade sojabönor grovmalda, används i djurforskningsdieter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Produkttyp Djurkost
Komponenter Råprotein & gt;48 %, Råfett & gt; 0,5 %, råfiber< 3,5 %
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Används i djurforskningsdiet
Partikelform Pellets
Kvantitet 45,35 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.