missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ Vetegroddar, pulver

Produktkod. 11495712 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495712 11,33 kg 25lb
11405722 45,35 kg 100lb
11485712 2,26 kg 5lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11495712 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290328825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    1483.91 SEK / 25lb
    Save 76.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kosttillskott

Beskrivning:
MP vetegroddar är rå och har inte värmebehandlats på något sätt. Innehåller vetegroddar, kli och mellanfrukter.

Fysisk beskrivning:
Bruna flingor/pulver

Specifikationer

Produkttyp Djurkost
Formatera Flingor
För användning med (applikation) Inom molekylärbiologin används vetegroddsextrakt för att utföra in vitro translationsexperiment, eftersom växtembryot innehåller alla makromolekylära komponenter som är nödvändiga för att översätta mRNA till aminosyror, men innehåller relativt låga nivåer av sitt eget mRNA.
Kvantitet 11,33 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.