missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Scientific Industries MultiMagStir Genie, EU-kontakt

Produktkod. 10083682
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
10 kg
Unit Size:
Varje
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet Unit Size
10083682 10 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10083682 Supplier Scientific Industries Supplier No. 83041456

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

MultiMagStir Genie med 4 lägen ger låg till hög hastighet omrörning och redigerbara minnesprofiler. Mikroprocessorkontroller erbjuder precision och reproducerbarhet.

  • Rymmer upp till fyra 1 L flaskor eller bägare, eller tre 1 L spinner flaskor, med en maximal provvikt på 10,0 kg
  • Hög- och låghastighetsområdena inkluderar omvändning och intervallomrörning
  • Lågprofilmagnetiska omrörare använder mikroprocessorkontroll för exakt och reproducerbar drift
  • Manuellt läge ger funktioner för omrörning, omrörning och tid
  • Profilläget låter användare snabbt programmera hastighet, ramphastighet, omrörningsriktning, tid (inklusive paus) och effektnivå i upp till 9 olika steg
  • Automatiskt läge återkallar och exekverar ett av fyra sparade, användardefinierade protokoll

Specifications

Hastighet 10 till 1200 rpm
Omrörningspositioner 4
Material för toppplatta ABS/polykarbonatblandning
Kapacitet 10 kg
Visa LCD
Spänning 230 V
Mått (L x B x H) 37,5 x 32,5 x 4,8 cm (14,8 x 12,8 x 1,9 tum)
Amperage 0,6 A
Frekvens 50 Hz
Pluggtyp EU
Certifikat och efterlevnad CE
Garanti och serviceerbjudande 2 års garanti
Färg Grå
Controllertyp Digital knappsats
Beskrivning MultiMagStir Genie, 230V EU/CH
Modell MultiMagStir Genie, 230V EU/CH
Skyddsklass Klass II
Timer 0 till 99 timmar
Typ Magnetomrörare i flera lägen
Vikt (engelska) 7 lb.
Vikt (metrisk) 3.2 kg
Fraktvikt (engelska) 10 lb.
Fraktvikt (metrisk) 4.5 kg
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.