missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-benzyl ester, 98+%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
It is widely used as a pharmaceutical intermediate and in food industry.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
It is widely used as a pharmaceutical intermediate and in food industry.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-benzyl ester |
| Smältpunkt | 105°C to 107°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 2065292 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 357.37 |
| Procent renhet | ≥98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?