missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Dodecyltrimethylammonium bromide, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Dodecyltrimethylammonium bromide |
| Smältpunkt | 237°C to 245°C |
| Färg | White |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 308.34 |
| Procent renhet | ≥97.0% |
| Fysisk form | Solid |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?