missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-epsilon-acetyl-L-lysine |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 99% |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-6-acetamidohexansyra |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 188.3 |
| Fysisk form | Pulver |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?