missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alfa Aesar™ N-(Hydroxymethyl)nonanamide, 98%
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Hydroxymethyl)nonanamide |
| Smältpunkt | 83°C to 87°C |
| Kokpunkt | 83°C to 87°C |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 187.29 |
| Procent renhet | 98% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering