missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Diisopropyletylamin, Bioteknikkvalitet, 99,5 %, Solstice
Beskrivning
- Solstice utvecklade de första högrena lösningsmedlen för mer än 50 år sedan
- När nya tillämpningar och tekniker dyker upp fortsätter Solstice att utveckla produkter för att möta de mest krävande kraven för laboratorier och läkemedelsproduktion
- Våra förpackningslösningar, från laboratoriestorlek till produktion, ger våra kunder mervärde, ökad effektivitet och ökad säkerhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diisopropylethylamine |
| Smältpunkt | -19,99 °C |
| Densitet | 0,742 g/ml vid 25 °C |
| Kokpunkt | 128,33 °C |
| Flampunkt | 12 °C (53,6 °F) |
| Odör | Stark, aminliknande |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | [(CH3)2CH]2NC2H5 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN3384 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?